• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ lang 30 mm

Artikel-Nr.: NMB.30
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NMB.30
EAN / GTIN 3148510413303
Herstellernummer NMB.30
L-Nummer L60130 9447

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünnwandig für schwierigen Zugang
  • Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 46
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 30
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb