• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ lang 50 mm

Artikel-Nr.: NM.50LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.50LA
EAN / GTIN 3148516569585
Herstellernummer NM.50LA
L-Nummer L60130 6224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 50
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 75,0
  • H3 [mm]: 62
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 62
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,870

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb