• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Schlagschrauber 1Z gerade

Artikel-Nr.: NM.3030FPB
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.3030FPB
EAN / GTIN 3662424049941
Herstellernummer NM.3030FPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelschlagmechanismus mit einem außergewöhnlichen Drehmoment von 3390 Nm
  • Zweistufiger Druckschalter: der Bediener kann die Drehzahl über die Fingerspitzen steuern
  • Einhändig bedienbarer Umschalter mit zwei Leistungsstufen beim Anziehen und Lösen
  • Mit Gummi überzogene Soft Grip-Griffe: dauerhaft, und gegen Kälte und Vibrationen isolierend
  • Motorgehäuse mit Gummi-Stoßschutz überzogen
  • Seitlicher, mit Gummi überzogener Soft Grip-Griff, der um 360° gedreht werden kann
  • 8 kg leicht, ohne Abstriche bei der Leistung
  • Sicherheit: Doppeltes Werkzeugaufnahmesystem: Außenvierkant und Bohrung zum Durchstecken eines Stifts
  • Bedienungskomfort: durch den um 45° nach vorne gerichteten Luftaustritt wird die Luft weder auf den Bediener noch auf die Anwendung geblasen

Merkmal:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • Gewicht in Kilogramm: 8,070

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb