• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Schlagschrauber 1″ Aluminium

Artikel-Nr.: NM.1010LF2
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.1010LF2
EAN / GTIN 3148519190250
Herstellernummer NM.1010LF2
L-Nummer L60130 5591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse: Aluminium
  • Schlagsystem: Twin Hammer
  • Maximales Drehmoment: 4068 Nm
  • Stufenloser Druckschalter
  • Leistungregelung mittels Handgriff mittels Drehrad

Merkmal:

  • H [mm]: 172
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 202
  • Gewicht in Kilogramm: 11

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb