• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Schlagschrauber 1″ Aluminium

Artikel-Nr.: NM.1000F2PB
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NM.1000F2PB
EAN / GTIN 3148519190175
Herstellernummer NM.1000F2PB
L-Nummer L60130 11698
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse: Aluminium
  • Schlagsystem: Twin Hammer
  • Maximales Drehmoment: 4068 Nm
  • Stufenloser Druckschalter
  • Leistungregelung mittels Handgriff mittels Drehrad

Merkmal:

  • H [mm]: 290
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 205
  • Gewicht in Kilogramm: 10,300
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb