• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang TX E22

Artikel-Nr.: NKTX.22L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKTX.22L
EAN / GTIN 3662424015748
Herstellernummer NKTX.22L
L-Nummer L60130 11498

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 20.24
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 14.48
  • Torx [Nr.]: E22
  • Gewicht in Gramm: 460

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb