• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 3/4″ Innensechskant 17 mm

Artikel-Nr.: NKHM.17
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NKHM.17
    EAN / GTIN 3148517880450
    Herstellernummer NKHM.17
    L-Nummer L60130 3040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 17
    • d [mm]: 44
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 20
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • Gewicht in Gramm: 600

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb