• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 46 mm

Artikel-Nr.: NKD.46L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.46L
EAN / GTIN 3662424014468
Herstellernummer NKD.46L
L-Nummer L60130 10986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 67
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 28.6
  • Gewicht in Gramm: 1259

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb