• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 46 mm

Artikel-Nr.: NKD.46A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.46A
EAN / GTIN 3662424014031
Herstellernummer NKD.46A
L-Nummer L60130 10214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 67
  • L [mm]: 63
  • L1 [mm]: 28
  • Gewicht in Gramm: 814

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb