• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 42 mm

Artikel-Nr.: NKD.42L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NKD.42L
    EAN / GTIN 3662424014451
    Herstellernummer NKD.42L
    L-Nummer L60130 11478

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 42
    • d [mm]: 45
    • d1 [mm]: 62
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 25.4
    • Gewicht in Gramm: 950

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb