• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 38 mm

Artikel-Nr.: NKD.38A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.38A
EAN / GTIN 3662424014000
Herstellernummer NKD.38A
L-Nummer L60130 10843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 38
  • d [mm]: 56
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 22
  • Gewicht in Gramm: 540