• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 35 mm

Artikel-Nr.: NKD.35A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.35A
EAN / GTIN 3662424013980
Herstellernummer NKD.35A
L-Nummer L60130 11485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 20
  • Gewicht in Gramm: 520