• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 30 mm

Artikel-Nr.: NKD.30A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.30A
EAN / GTIN 3662424013942
Herstellernummer NKD.30A
L-Nummer L60130 10856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 46
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • Gewicht in Gramm: 410

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb