• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 24 mm

Artikel-Nr.: NKD.24L
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.24L
EAN / GTIN 3662424014093
Herstellernummer NKD.24L
L-Nummer L60130 11470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 38
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 13.9
  • Gewicht in Gramm: 490

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb