• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 24 mm

Artikel-Nr.: NKD.24A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.24A
EAN / GTIN 3662424013300
Herstellernummer NKD.24A
L-Nummer L60130 10220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • Gewicht in Gramm: 249

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb