• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 22 mm

Artikel-Nr.: NKD.22A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NKD.22A
EAN / GTIN 3148516564726
Herstellernummer NKD.22A
L-Nummer L60130 2399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 36,5
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • 12-Kant [mm]: 12
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 230

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb