• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 27 mm

Artikel-Nr.: NKB.27
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NKB.27
    EAN / GTIN 3148510389271
    Herstellernummer NKB.27
    L-Nummer L60130 3677

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
    • Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche
    • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

    Merkmal:

    • A [mm]: 27
    • d1 [mm]: 40
    • H3 [mm]: 27
    • L [mm]: 102
    • L1 [mm]: 27
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • Gewicht in Gramm: 670

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb