• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 36 mm

Artikel-Nr.: NK.36LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.36LA
EAN / GTIN 3148516556486
Herstellernummer NK.36LA
L-Nummer L60130 5910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 54
  • H3 [mm]: 25
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 25
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 1240

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb