• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 35 mm

Artikel-Nr.: NK.35A
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.35A
EAN / GTIN 3148516554024
Herstellernummer NK.35A
L-Nummer L60130 7601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 23
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 680

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb