• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 34 mm

Artikel-Nr.: NK.34LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.34LA
EAN / GTIN 3148516556134
Herstellernummer NK.34LA
L-Nummer L60130 11499

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 52
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 1100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb