• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 32 mm

Artikel-Nr.: NK.32A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.32A
EAN / GTIN 3148516553737
Herstellernummer NK.32A
L-Nummer L60130 1453

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 49
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 23
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 620