• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Schlagschrauber 3/4Z Titan

Artikel-Nr.: NK.3000FPB
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
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.3000FPB
EAN / GTIN 3148519118322
Herstellernummer NK.3000FPB
L-Nummer L60130 10685

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse: Titan
  • Schlagsystem: Twin Hammer
  • Maximales Drehmoment: 2115 Nm
  • Stufenloser Druckschalter
  • Leistungsregulierung mit 3 Stellungen

Merkmal:

  • H [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • Gewicht in Kilogramm: 3,800

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb