• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 19 mm

Artikel-Nr.: NK.19A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NK.19A
    EAN / GTIN 3148516552006
    Herstellernummer NK.19A
    L-Nummer L60130 4451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 44
    • d1 [mm]: 33
    • H3 [mm]: 14
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 14
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • Gewicht in Gramm: 315

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb