• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Schlagschrauber 3/4″ Aluminium

Artikel-Nr.: NK.1000F2
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
    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NK.1000F2
    EAN / GTIN 3148519189971
    Herstellernummer NK.1000F2
    L-Nummer L60130 5985

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gehäuse: Aluminium
    • Schlagsystem: Twin Hammer
    • Maximales Drehmoment: 2400 Nm
    • Stufenloser Druckschalter
    • Leistungregelung mittels Handgriff mittels Drehrad

    Merkmal:

    • H [mm]: 233
    • L [mm]: 222
    • L1 [mm]: 93
    • Gewicht in Kilogramm: 5,600

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb