• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/8″ 9 mm

Artikel-Nr.: NJ.9A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NJ.9A
    EAN / GTIN 3148516545497
    Herstellernummer NJ.9A
    L-Nummer L60130 4191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 9
    • d [mm]: 19
    • d1 [mm]: 15,0
    • H3 [mm]: 8
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 8,0
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.16A
    • GA: GA.15A
    • Gewicht in Gramm: 42

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb