• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/8″ 7 mm

Artikel-Nr.: NJ.7A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NJ.7A
EAN / GTIN 3148516545145
Herstellernummer NJ.7A
L-Nummer L60130 4189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 12,5
  • H3 [mm]: 8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 8,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • Gewicht in Gramm: 41

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb