• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1.1/2″ 85 mm

Artikel-Nr.: NG.85A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NG.85A
EAN / GTIN 3148516570536
Herstellernummer NG.85A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 85
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 125
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 52
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • Gewicht in Kilogramm: 5,380

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb