• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Adapter innen 1.1/2″ - aussen 1

Artikel-Nr.: NG.230A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NG.230A
EAN / GTIN 3148516583710
Herstellernummer NG.230A
L-Nummer L60130 5764

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Vierkant [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • Gewicht in Kilogramm: 2,166

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb