• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1.1/2″ 100 mm

Artikel-Nr.: NG.100A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NG.100A
EAN / GTIN 3148516571335
Herstellernummer NG.100A
L-Nummer L60130 6367

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 100
  • d [mm]: 95
  • d1 [mm]: 144
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 59
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.85A
  • GA: GA.84A
  • Gewicht in Kilogramm: 7,420

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb