• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 NF 696 S3 QRS XXB 44

Artikel-Nr.: NF 696 S3 QRS XXB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NF 696 S3 QRS XXB 44
    EAN / GTIN 4044348493335
    Herstellernummer NF 696 S3 QRS XXB 44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Aluminiumbeschichtetes Oberleder
    • Quick-Removal-System
    • Anziehschlaufe
    • Feuerfestes NOMEX® Garn
    • Knöchelpolsterung
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
    • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hitzeabweisender Aluminiumbeschichtung
    • Universelle Dämpfung
    • Laufsohle Perbunan Zermatt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb