• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 NF 696 S3 QRS NB 44

Artikel-Nr.: NF 696 S3 QRS NB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NF 696 S3 QRS NB 44
EAN / GTIN 4044348493229
Herstellernummer NF 696 S3 QRS NB 44

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Aluminiumbeschichtetes Oberleder
  • Quick-Removal-System
  • Anziehschlaufe
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Knöchelpolsterung
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hitzeabweisender Aluminiumbeschichtung
  • Universelle Dämpfung
  • Laufsohle Perbunan Zermatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb