• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportliegenwaage MWS 300K-1LM, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MWS 300K-1LM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MWS 300K-1LM
    EAN / GTIN 4045761192881
    Herstellernummer MWS 300K-1LM
    L-Nummer L40250 2966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eichklasse III (Eichung optional)
    • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
    • Auswertegerät mit 2 Magneten auf der Rückseite, ideal zum Befestigen an metallischen Oberflächen, z. B. an der Wägeplatte während des Transports
    • Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
    • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
    • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
    • Durch die großen Abmessungen und den großen Wägebereich besonders geeignet zum Verwiegen von Patienten auf Transportliegen oder Rollstühlen
    • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
    • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
    • Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitg befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe und einem Speicher für Tara-Gewichte von bis zu fünf (Elektro-) Rollstühlen

    Merkmal:

    • Kabellänge Auswertegerät ca. 2 m
    • Externer Netzadapter serienmäßig
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×50 mm
    • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Nettogewicht ca. 42 kg
    • Gesamtabmessungen B×T×H 1500×860×68 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 50 h

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb