• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollstuhlwaage MWB 300K-1, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MWB 300K-1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MWB 300K-1
EAN / GTIN 4045761202023
Herstellernummer MWB 300K-1
L-Nummer L40250 2705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe
  • Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
  • Ideal auch zum schnellen Wiegen von z.B. Wäschewagen, Containerwagen, Rollbehältern etc
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Waage kann mittels zwei Rollen und zwei Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 1066×1000×80 mm
  • Abmessungen Auswertegerät, 200×130×60 mm
  • Batterien inklusive, 6×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Nettogewicht ca. 60 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb