• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handläufe mit Sitz MWA-A04

Artikel-Nr.: MWA-A04
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MWA-A04
EAN / GTIN 4045761217140
Herstellernummer MWA-A04
L-Nummer L40250 3065

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Haltebügel mit klappbarem Patientensitz, zur Selbstmontage an der Rollstuhlwaage KERN 300K-1M, Factory Option, bitte bei Bestellung der Waage mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich
  • Durch die beiden praktischen Haltebügel mit dem integrierten, klappbaren Patientensitz kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, aufgestützt auf den Haltebügel oder bequem im Sitzen gewogen werden. Klappt man den Patientensitz nach oben, kann die Waagen mit einem Rollstuhl befahren werden. Die im Lieferumfang enthaltene Verstrebungsstange sorgt für eine hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Der ebenfalls serienmäßige Durchfahrschutz für die Vorderräder des Rollstuhls sorgen für ein Plus an Sicherhei
  • Gesamtabmessungen B×T×H 470x310x460 mm

Merkmal:

  • Material: Stahl, lackiert
  • Gesamtabmessungen B×T×H 1015×970×750 mm
  • Abmessungen Sitzfläche B×T 470×310
  • Höhe der Sitzfläche über der Plattform 460 mmLieferumfang: 2 Haltebügel, Verstrebungsstange, Durchfahrschutz, Klappsitz, Befestigungsmaterial
  • Factory Option, die Montage erfolgt im Werk KERN, die Lieferung erfolgt komplett montiert auf Palette
  • Nettogewicht ca. 8 kgKERN MWA-A04, € 770,-

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb