Beschreibung:
Die Modaflame Multi Norm Arc Softshell-Jacke ist aus einem hoch schützenden 3-Lagen-Softshell-Gewebe gefertigt. Durch die Verwendung von Modacryl- und Kohlefaserelementen bietet diese Softshell-Jacke Schutz vor Flammen, Chemikalien und antistatischer Aufladung. Ein interaktiver Reißverschluss ermöglicht es, diese Softshelljacke bei Bedarf in eine Außenjacke für zusätzliche Isolierung einzuziehen.
Merkmal:
- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
- Taschen mit Reißverschluss
- Einstellbare Kordel am Saum
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Antistatisch
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- 3-Lagig
- CE-CAT III
- CE zertifiziert
- Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Werkstoff:
Obermaterial: Modaflame Softshell 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen