• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modaflame Multinorm Softshelljacke mit Lichtbogen Schutz Orange/Marine M

Artikel-Nr.: MV72ONRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MV72ONRM
EAN / GTIN 5036108330652
Herstellernummer MV72ONRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die Modaflame Multi Norm Arc Softshell-Jacke ist aus einem hoch schützenden 3-Lagen-Softshell-Gewebe gefertigt. Durch die Verwendung von Modacryl- und Karbonfaserelementen bietet diese Softshell Flammen-, Chemikalien-, Antistatik- und Sichtschutz. Ein interaktiver Reißverschluss ermöglicht es, diese Softshelljacke bei Bedarf in eine Außenjacke für zusätzliche Isolierung einzuziehen.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Kontrastfarben
  • Flammfester Reißverschluss
  • Antistatisch
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 3-Lagig
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Warnschutz Softshell 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, laminiert auf TPU FR-Membran, verbunden mit 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Karbonfasern
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb