• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modaflame RIS Bundhose, Orange/Marine Orange/Marine XL

Artikel-Nr.: MV36ONRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MV36ONRXL
EAN / GTIN 5036108277698
Herstellernummer MV36ONRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Entworfen, um mit der MV35 Jacke getragen zu werden, bietet diese Hose optimalen Schutz in mehrfach gefährlichen Umgebungen. Das fortschrittliche Gewebe bietet eine Reihe von Merkmalen wie inhärente Flammwidrigkeit, Schutz vor chemischen Spritz-, Störlichtbogen- und Schweißgefahren.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Zollstocktasche
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Verdeckte Handytasche
  • Eingetragenes EU- Design
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Obermaterials: Modaflame™ Work HVO besteht aus 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid und 1% Kohlefaser und nutzt modernste Technologien für den besten Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten. Diese einzigartige Gewebemischung ist von Natur aus flammhemmend und antistatisch und verfügt über hochwirksame feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort. Modaflame Work HVO ist nach einer Reihe von Normen zertifiziert, darunter EN ISO 20471 und RIS 3279, und bietet hervorragende Vielseitigkeit und Schutz.
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb