• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehhilfe-Waage MTA 400K-1M, Wägebereich 300 kg; 400 kg, Ablesbarkeit 100 g; 200 g

Artikel-Nr.: MTA 400K-1M
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MTA 400K-1M
EAN / GTIN 4045761193017
Herstellernummer MTA 400K-1M
L-Nummer L40250 2698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • deal für Pflegeheime, Stationen für Geriatrie, Innere Medizin u.v.m
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Große Trittfläche, für optimale Standsicherheit des Patienten, hygienisch und leicht zu reinigen
  • Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten, wie z. B. Größe zur Berechnung des BMI
  • Besonders leichtes Betreten der Plattform durch die niedrige Bauhöhe von nur 30 mm
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Die stabile Haltekonstruktion ermöglicht gebrechlichen und schwachen Patienten gleichzeitig sicheres Stehen und präzise Gewichtsbestimmung

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 780×680×68 mm
  • Großes hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 780×680×1100 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 600×600 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 780×680×68 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 42 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb