• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPE 250K100PM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPE 250K100PM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPE 250K100PM
EAN / GTIN 4045761193000
Herstellernummer MPE 250K100PM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
  • Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 11 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 365×360×80 mm
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 365×570×1030 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb