• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage mit Körpergrößenmesser MPE 200K-1HEM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPE 200K-1HEM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPE 200K-1HEM
EAN / GTIN 4045761213500
Herstellernummer MPE 200K-1HEM
L-Nummer L40250 3036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Das Modell MPE-HM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Größenmessstab, mit einem Kopfanschlag aus Kunststoff und einem Messbereich von
  • Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional
  • Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
  • Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 12 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 365×570×2134 mm, mit ausgefahrenem Größenmessstab
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 365×360×80 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb