• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPC 300K-1LM, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPC 300K-1LM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MPC 300K-1LM
    EAN / GTIN 4045761206649
    Herstellernummer MPC 300K-1LM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Version mit [Max] = 300 kg und größerer Wägeplatte! Besonders geeignet zum Wiegen von übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich
    • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
    • Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
    • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
    • Eichklasse III (Eichung optional)
    • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
    • Stabiler Haltegriff zum Transport der Waage
    • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    • Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser
    • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
    • GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, EN, FR, nur in Verbindung mit Schnittstellenkabel RS-232
    • Hygienisch und leicht zu reinigen
    • Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
    • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
    • Medizinzulassung nach 93/42/EWG

    Merkmal:

    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
    • Externer Netzadapter serienmäßig

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb