• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPC 250K100M, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPC 250K100M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPC 250K100M
EAN / GTIN 4045761192973
Herstellernummer MPC 250K100M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Auswertegerät vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser
  • Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
  • GLP/ISO-Protokoll, Ausdruck von Wägewert, BMI etc. mit Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular in den Sprachen DE, EN, FR, nur in Verbindung mit Schnittstellenkabel RS-232

Merkmal:

  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb