• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XXL Schaumstoffm. Umschaltkn+Steckschl

Artikel-Nr.: MODM.XXL1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.XXL1
EAN / GTIN 3662424152986
Herstellernummer MODM.XXL1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für M4 Schubladen

Lieferumfang:

Steckschlüssel-Set 1/4″; 6-Kant (R2NANO); Adapter für Umschaltknarren; 3tlg. (D.169); Umschaltknarre 1/2″ (S.161B); Adapater 1/2″ auf 3/8″ (S.230); Winkelverlängerung 1/2″ 75 - 130 250mm; Steckschlüssel 1/2″ 6-Kant lang 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 34mm; Steckschlüssel 1/2″ 6-Kant kurz 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 34mm; Steckschlüssel 1/2″ 6-Kant 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 34mm; Steckgriff 1/4″ flexibel (R.222C); Verlängerung 1/4″ für R.180-100mm (EF.R180); T-Griff mit Kardangelenk 1/4″ 385mm (R.229A); Steckschlüssel 1/4″ 6-Kant lang 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm; Umschaltknarre 3/8″ Vollhand (J.161B); Adapter 3/8″ auf 1/4″ (J.230); Verlängerung 3/8″ mit Winkel 125mm (J.210S); Steckschlüssel 3/8″ 12-Kant lang 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm; Steckschlüssel 3/8″ 12-Kant kurz 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm; Steckschlüssel 3/8″ 12-Kant 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb