• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffmodul mit 13 Steckschlüsseln Torx 1/2″

Artikel-Nr.: MODM.SXM
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.SXM
EAN / GTIN 3662424166594
Herstellernummer MODM.SXM

Beschreibung

Beschreibung:

Schaumstoffmodul mit 13 Steckschlüsseln Torx 1/2″

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre 1/2″: SL.171
  • Verlängerungen 1/2″: S.210RC - S.215RC
  • Steckschlüssel 1/2″ Serie S: 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″ - 1.1/16″ - 1.1/8″ - 1.3/16″ - 1.1/4″
  • Steckschlüssel 1/2″ Serie S.LA: 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
  • Schaumstoffmodul: PM.MODSL2U
  • staubdichter Knarrenmechanismus
  • doppelte Dichtung
  • getestete Haltbarkeit: Industriestaub, Sand, Schlamm, Späne usw.