• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Steckschluessel 1/4Z, 44-tlg

Artikel-Nr.: MODM.RL2U
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.RL2U
EAN / GTIN 3148519456295
Herstellernummer MODM.RL2U
L-Nummer L60130 10734

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaumstoffmodul - Serie 1/4″ , Antriebselemente, Bits ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, Steckschlüssel, Stiftschlüssel 83SH, Ratsche , Zollmaße , 44-tlg.

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre 1/4″: RL.161
  • Gleitgriff 1/4″: R.120A
  • Verlängerungen 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Stiftschlüssel: 83SH.JP8AU
  • Steckgriff 1/4″: R.236A
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Schlitz®: 4,5 - 6,5 mm
  • Bits 1/4″ Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück für Bits 1/4″: R.235
  • Schaumstoffmodul: PM.MODRL2U
  • staubdichter Knarrenmechanismus
  • doppelte Dichtung
  • getestete Haltbarkeit: Industriestaub, Sand, Schlamm, Späne usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb