• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul Steckschluessel 1/4Z RL.161 46tl

Artikel-Nr.: MODM.RL161-36
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MODM.RL161-36
EAN / GTIN 3662424075988
Herstellernummer MODM.RL161-36
L-Nummer L60130 9079

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: RL.161.
  • 10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 20 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • 8 Stiftschlüssel mit Kugelköpfen, metrisch, im Satz (83SH.JP9A): 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
  • Schaumstoffauflage (420 x 188 mm): PM.MODR1AN
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb