• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffmodul M - Schraubwerkzeuge Torx®, 24 teile

Artikel-Nr.: MOD.TX1A
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.TX1A
EAN / GTIN 3662424070433
Herstellernummer MOD.TX1A

Beschreibung

Beschreibung:

M Kunststoffmodul mit Schraubwerkzeugen, 24tlg.

Merkmal:

  • Gewicht: 1,13kg

Lieferumfang:

  • 5 Steckschlüssel 3/8″: JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
  • 2 Steckschlüssel 1/2″: STX 18 - 20
  • 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x12 - 14 x 18 -20 x 24
  • 4 Torx® Bits 5/16″: EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  • 6 Resistorx® Bits: 1/4″: EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  • 3 Verbindungsstücke: 3/8″ - 1/4″ - 1/2″
  • Einlage: PL.M08
  • *Bitte dazu mitbestellen: Pl.S384

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb