• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M Kunststoffmodul mit 1/2″ Steckschlüsseln 6-Kant, 23 teile, mit staubdichter Knarre

Artikel-Nr.: MOD.SL161-36
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.SL161-36
EAN / GTIN 3662424066771
Herstellernummer MOD.SL161-36
L-Nummer L60130 9788

Beschreibung

Beschreibung:

M Kunststoffmodul mit 1/2″ Steckschlüsseln 6-Kant, 23tlg., mit staubdichter Knarre

Merkmal:

  • Gewicht: 3,21kg

Lieferumfang:

  • 19 Steckschlüssel: S.H. 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32mm
  • 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
  • 2 Verlängerungen 125 und 150mm
  • 1 Universal-Kardangelenk
  • Einlage: PL.M01