• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Steckschluessel 1/4Z, 36-tlg

Artikel-Nr.: MOD.RL161-26
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.RL161-26
EAN / GTIN 3662424075964
Herstellernummer MOD.RL161-26
L-Nummer L60130 8844

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: RL.161.
  • 10 Nüsse 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 kurze 6-Kant-Einsteckschlüssel, metrisch: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L13.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb