• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Steckschluessel 1/4Z, 37-tlg

Artikel-Nr.: MOD.R161-66
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.R161-66
EAN / GTIN 3662424075681
Herstellernummer MOD.R161-66
L-Nummer L60130 9224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.S. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S15.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb